DAYTON 16D547 Imusuoja 14 tuumaa | AA7MJU

DAYTON 16D547 imusuoja 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MJU Malli: 16D547

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänottosuoja
rakentaminen20 Gauge sinkitty teräs
Syvyys8-1 / 2 "
Fan Dia. (Sisään.)14
Mitata20
Korkeus20 "
Leveys18.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)54.36
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAYTON 16D545 imusuoja 8 tuumaa | AA7MJR 16D5458-3 / 4 "13.125 "12.12 "€199.46
DAYTON 16D546 Imusuoja 10 tuumaa | AA7MJT 16D5468-1 / 2 "15.25 "14.12 "€188.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16D547 imusuoja 14 tuumaa
€246.53 / yksikkö