Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 16D545 imusuoja 8 tuumaa | AA7MJR

DAYTON 16D545 imusuoja 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MJR Malli: 16D545

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänottosuoja
rakentaminen20 Gauge sinkitty teräs
Syvyys8-3 / 4 "
Fan Dia. (Sisään.)8
Mitata20
Korkeus13.125 "
Leveys12.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAYTON 16D546 Imusuoja 10 tuumaa | AA7MJT 16D5468-1 / 2 "15.25 "14.12 "€188.87
DAYTON 16D547 Imusuoja 14 tuumaa | AA7MJU 16D5478-1 / 2 "20 "18.12 "€246.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16D545 imusuoja 8 tuumaa
€199.46 / yksikkö