DAYTON 166259 -putken aksiaalituuletin 33-5 / 8 tuumaa H 33-5 / 8 tuuman leveys | AF2GAD 6TFD9

DAYTON 166259 Putken aksiaalituuletin 33-5/8 tuumaa K 33-5/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF2GAD Malli: 166259Ristiviite: 6TFD9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,537.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliTeräs
Pulttiympyrän halkaisija.5 / 16 "
Mitat A33.625 "
Mitat B19.25 "
Mitat C30.5 "
Mitat D24 "
Mitat E5 / 16 "
Drive TypeVyö
Korkeus33.625 "
Asuminen Dia. w / mtg Laippa33-5 / 8 "
Asuminen Dia. ilman mtg. Laippa30-1 / 2 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Tulo Dia.30.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila200-astetta F
Maks. Syvyys24 "
Maks. Tulolämpötila500 astetta F 4 tuntia, 1000 astetta F 15 minuuttia.
Maks. Moottorin korkeus10 "
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä6
Poistohalkaisija.30.5 "
Akselin dia.1.187 "
Leveys33.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.85
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPTerän materiaaliPulttiympyrän halkaisija.CFM @ 1.000 tuumaa. SPMitat ETuuletin RPMTäyden kuorman ampeeritKorkeusHinta
DAYTON 3C412 -putken aksiaalituuletin 33-5 / 8 tuuman leveys 46-5 / 8 tuuman korkeus | AC8LKV 3C412-Alumiini32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€3,183.06
DAYTON 4GXU6 -putken aksiaalituuletin 46-5 / 8 tuuman H 33-5 / 8 tuuman leveys | AD7WXE 4GXU6-304 Ruostumaton teräs32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€8,907.50
DAYTON 7AF81 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115/230 V | AF3BPE 7AF81-Alumiini32.25 "-7 / 16 "84111.2/5.646.625 "€4,028.00
DAYTON 7AF82 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3BPF 7AF82-Alumiini32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€4,070.63
DAYTON 7AF83 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BPG 7AF83-Alumiini32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "€3,911.15
DAYTON 7AF84 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 230/460 V | AF3BPH 7AF84-Alumiini32.25 "-7 / 16 "8413.0/1.546.625 "€4,035.69
DAYTON 7AF85 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3BPJ 7AF85-Alumiini32.25 "-7 / 16 "92410.0 / 5.3-5.046.625 "€4,025.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 166259 Putken aksiaalituuletin 33-5/8 tuumaa K 33-5/8 tuumaa leveys
€4,537.04 / yksikkö