BALDOR MOTOR Kolmivaihemoottorit, TEFC, jalkaasennus


Suodattaa
Kotelon tyyppi: TEFC , Eristysluokka: H , Asennustyyppi: Jalka-asennus , vaihe: 3 vaihetta , Arvosana: 60 Hz , RPM: 1750 RPM , Palvelutekijä: 1.15 , Jännite: 575 V
TyyliMalliKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusAkselin dia.PainoHinta (ei alv)
A
EM4103T-5G
Valurauta284T2425 hv27.76 "1.875 "364 lb€11,701.35
A
EM4110T-5G
Valurauta324T3940 hv30.28 "2.125 "576 lb€17,776.60
A
EM2334T-5G
Valurauta256T19.220 hv23.3 "1.625 "293 lb€8,960.53
A
EM4104T-5G
Valurauta286T2930 hv27.76 "1.875 "423 lb€13,675.93
A
EM4115T-5G
Valurauta326T4650 hv30.28 "2.125 "644 lb€19,303.79
B
EM3554T-5G
Teräs145T1.81-1 / 2 hv13.31 "0.875 "42 lb€2,610.47
B
EM3546T-5G
Teräs143T1.21 hv12.31 "0.875 "35 lb€2,529.47
B
EM3558T-5G
Teräs145T2.32 hv13.31 "0.875 "46 lb€2,687.98
B
EM3710T-5G
Teräs213T7.67-1 / 2 hv19.01 "1.375 "126 lb€4,486.44
B
EM3611T-5G
Teräs182T3.33 hv16.54 "1.125 "76 lb€3,008.57
B
EM3615T-5G
Teräs184T5.35 hv18.04 "1.125 "84 lb€2,917.09
B
EM3714T-5G
Teräs215T9.610 hv20.51 "1.375 "165 lb€4,983.15

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?