DAYTON 13G130 kiilahihna, nauhallinen 3/8v2800 | AA4WAZ

DAYTON 13G130 kiilahihna 3/8v2800

Varastossa
Tuote: AA4WAZ Malli: 13G130

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,164.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kiilahihna
Vyötyyppi8V
rakentaminenBias leikattu kansi, käsitellyt polyesterinauhat, kumirunko
Toimialanumero3 / 8V2800
MateriaaliBias-leikattu kangaskansi, kumirunko polyesterinauhoilla
Kylkiluiden määrä3
Ulkopituus281 "
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Paksuus1"
Yläleveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.075
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroKylkiluiden määräUlkopituusYläleveysHinta
DAYTON 13G080 kiilahihna 2 / 8v1000 | AA4VYW 13G0802 / 8V10002101 "2"€514.26
DAYTON 13G081 Kiilahihna 2 / 8v1060 | AA4VYX 13G0812 / 8V10602107 "2"€541.17
DAYTON 13G082 Kiilahihna 2 / 8v1120 | AA4VYY 13G0822 / 8V11202113 "2"€598.70
DAYTON 13G083 kiilahihna 2 / 8v1180 | AA4VYZ 13G0832 / 8V11802119 "2"€631.73
DAYTON 13G084 Kiilahihna 2 / 8v1250 | AA4VZA 13G0842 / 8V12502126 "2"€669.22
DAYTON 13G085 kiilahihna 2 / 8v1320 | AA4VZB 13G0852 / 8V13202133 "2"€679.14
DAYTON 13G086 Kiilahihna 2 / 8v1400 | AA4VZC 13G0862 / 8V14002141 "2"€720.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13G130 kiilahihna 3/8v2800
€2,164.68 / yksikkö