Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12T903 Vaihtokontaktilohko 1no 1nc | AA4LME

DAYTON 12T903 Vaihtokosketinlohko 1no 1nc

Varastossa
Tuote: AA4LME Malli: 12T903

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhteyden esto
AC-kontaktiluokitus10A @ 600V
Yhteydenottolomake1EI, 1NC
Sähköliitäntä12AWG
IP-luokitus67
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 6P, 13
Käyttölämpötila.-20 - 185 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
DAYTON 12T902 Korvaava kosketinlohko 2no 2nc | AA4LMD 12T9022EI, 2NC€68.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12T903 Vaihtokosketinlohko 1no 1nc
€35.25 / yksikkö