Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12T838 Rajakytkimen runko 2no 2nc 10a @ 600v | AA4LJL

DAYTON 12T838 rajakytkimen runko 2no 2nc 10a @ 600v

Varastossa
Tuote: AA4LJL Malli: 12T838

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen runko
AC-kontaktiluokitus10A @ 600V
Yhteydenottolomake2EI, 2NC
SähköliitäntäLiitä
IP-luokitus67
NEMA-luokitus3,4,4X, 6P, 13
Käyttölämpötila.-20 - 185 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
DAYTON 11X459 rajakytkimen runko 1no 1nc 10a @ 600v | AA3WQT 11X4591EI, 1NC€89.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12T838 rajakytkimen runko 2no 2nc 10a @ 600v
€110.50 / yksikkö