Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 93396 Pipe Marker Arrow - yksi vihreä 6 tuumaa tai suurempi | AE9WVA 6N602

BRADY 93396 Pipe Marker Arrow - yksi vihreä 6 tuumaa tai suurempi

Varastossa
Tuote: AE9WVA Malli: 93396Ristiviite: 6N602

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan6 "ja suurempi
Korkeus4"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden2
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 76507 -putkimerkintänuoli - yksi keltainen 3-6 tuumaa | AD9JJN 4T567 76507Keltainen3 "- 6"2.25 "Musta27"€5.85
BRADY 76503 Putkenmerkkinuoli - yksi vihreä 3-6 tuumaa | AD9JJP 4T568 76503Vihreä3 "- 6"2.25 "Valkoinen27"€5.85
BRADY 93242 -putkimerkintänuoli - yksi keltainen 1 - 2-1 / 2 tuumaa | AD9JJQ 4T569 93242Keltainen1 "- 2-1 / 2"1.125 "Musta47"€6.39
BRADY 93257 Putkenmerkintänuoli - yksi vihreä 1 - 2-1/2 tuumaa | AD9JJR 4T570 93257Vihreä1 "- 2-1 / 2"1.125 "Valkoinen47"€6.39
BRADY 76502 -putkimerkintänuoli - yksi sininen 3-6 tuumaa | AE9TDE 6M304 76502sininen3 "- 6"2.25 "Valkoinen27"€5.85
BRADY 76505 putken merkintänuoli - yksi punainen 3-6 tuumaa | AE9TDF 6M306 76505punainen3 "- 6"2.25 "Valkoinen27"€5.85
BRADY 93247 putkimerkintänuoli - yksi musta 1 - 2-1 / 2 tuumaa | AE9WUU 6N525 93247sininen1 "- 2-1 / 2"1.125 "Valkoinen47"€6.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 93396 Pipe Marker Arrow - yksi vihreä 6 tuumaa tai suurempi
€10.45 / yksikkö