DAYTON 12G597 Yhdistelmäleikkausjarru ja rulla 52 tuumaa | AA4EAR

DAYTON 12G597 yhdistelmäleikkausjarru ja rullaus 52 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4EAR Malli: 12G597

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,057.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinmuodostuskone
Taivutuspituus (tuumaa)52
TeräDual Edge säädettävä ja käännettävä, valmistettu työkaluteräksestä
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)16
rakentaminenValurauta
Leikkausleveys52 sisään.
KuollaHiiliteräs, teräksinen uros, koot 1 ", 1 1/2", 2 ", 2 1/2", 4 ", 7", 9 ", 10" ja 15 ", jatkuva naaras V -muotoinen
Sormen leveys (tuumaa)1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 4, 7, 9, 10, 15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 526.05
Laivan korkeus (cm)92.96
Laivan pituus (cm)179.07
Laivan leveys (cm)58.93
HS-koodi8462290020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rullat (min. 2-3 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentamineneräHinta
DAYTON 12G596 -yhdistelmäjarru ja rulla 12 tuumaa | AA4EAQ 12G596ValurautaMetallinmuodostuskone€826.11
DAYTON 12G598 -jarrupenkki 24 tuumaa | AA4EAT 12G598Runko hitsatuista teräslevyistäMetallinmuodostuskone€703.53
DAYTON 12G599 Jarrulattiajalka aktivoitu 40 tuumaa | AA4EAU 12G599Runko hitsatuista teräslevyistäMetallinmuodostuskone€4,901.06
DAYTON 13W869 yhdistelmäleikkuri ja rulla 30 tuumaa | AA6GAA 13W869ValurautaYhdistetty leikkaus€1,539.98
DAYTON 13W873 yhdistelmäleikkuri ja rulla 40 tuumaa | AA6GAE 13W873ValurautaYhdistetty leikkaus€2,331.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12G597 yhdistelmäleikkausjarru ja rullaus 52 tuumaa
€5,057.76 / yksikkö