DAYTON 12G596 -yhdistelmäjarru ja rulla 12 tuumaa | AA4EAQ

DAYTON 12G596 yhdistelmäleikkausjarru ja rullaus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4EAQ Malli: 12G596

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€826.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinmuodostuskone
Taivutuspituus (tuumaa)12
TeräDual Edge säädettävä ja käännettävä, valmistettu työkaluteräksestä
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)20
rakentaminenValurauta
Leikkausleveys12 sisään.
KuollaHiiliteräs, teräksinen uros, koot 1 ", 2", 3 ", 4", jatkuva naaras V-muotoinen
Sormen leveys (tuumaa)1-4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.775
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8462290020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rullat (min. 1-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentamineneräHinta
DAYTON 12G597 Yhdistelmäleikkausjarru ja rulla 52 tuumaa | AA4EAR 12G597ValurautaMetallinmuodostuskone€5,057.76
DAYTON 12G598 -jarrupenkki 24 tuumaa | AA4EAT 12G598Runko hitsatuista teräslevyistäMetallinmuodostuskone€703.53
DAYTON 12G599 Jarrulattiajalka aktivoitu 40 tuumaa | AA4EAU 12G599Runko hitsatuista teräslevyistäMetallinmuodostuskone€4,901.06
DAYTON 13W869 yhdistelmäleikkuri ja rulla 30 tuumaa | AA6GAA 13W869ValurautaYhdistetty leikkaus€1,539.98
DAYTON 13W873 yhdistelmäleikkuri ja rulla 40 tuumaa | AA6GAE 13W873ValurautaYhdistetty leikkaus€2,331.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12G596 yhdistelmäleikkausjarru ja rullaus 12 tuumaa
€826.11 / yksikkö