DAYTON 13W869 yhdistelmäleikkuri ja rulla 30 tuumaa | AA6GAA

DAYTON 13W869 yhdistelmäleikkausjarru ja 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6GAA Malli: 13W869

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,539.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty leikkaus
Taivutuspituus (tuumaa)30-1/4
TeräDual Edge säädettävä ja käännettävä
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)20
rakentaminenValurauta
Leikkausleveys30 sisään.
KuollaHiiliteräs, lämpökäsitelty teräksinen uros, koot 1, 2, 3, 6, 8 ja 10 ", jatkuva naaras V-muotoinen
Sormen leveys (tuumaa)1, 2, 3, 6, 8, 10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 178.65
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)100.08
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8462290020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rullat (min. 1-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentamineneräHinta
DAYTON 12G596 -yhdistelmäjarru ja rulla 12 tuumaa | AA4EAQ 12G596ValurautaMetallinmuodostuskone€826.11
DAYTON 12G597 Yhdistelmäleikkausjarru ja rulla 52 tuumaa | AA4EAR 12G597ValurautaMetallinmuodostuskone€5,057.76
DAYTON 12G598 -jarrupenkki 24 tuumaa | AA4EAT 12G598Runko hitsatuista teräslevyistäMetallinmuodostuskone€703.53
DAYTON 12G599 Jarrulattiajalka aktivoitu 40 tuumaa | AA4EAU 12G599Runko hitsatuista teräslevyistäMetallinmuodostuskone€4,901.06
DAYTON 13W873 yhdistelmäleikkuri ja rulla 40 tuumaa | AA6GAE 13W873ValurautaYhdistetty leikkaus€2,331.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13W869 yhdistelmäleikkausjarru ja 30 tuumaa
€1,539.98 / yksikkö