DAYTON 12G599 Jarrulattiajalka aktivoitu 40 tuumaa | AA4EAU

DAYTON 12G599 Jarrulattian jalka aktivoitu 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4EAU Malli: 12G599

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,901.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinmuodostuskone
Taivutuspituus (tuumaa)40
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)12
rakentaminenRunko hitsatuista teräslevyistä
KuollaHiiliteräs, Teräsuros, koot 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm ja 270mm
Sormen leveys (tuumaa)25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 270mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 327.6
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)146.05
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8462290020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Laatikon syvyys (tuumaa) (6)
    • Maks. Palkin nosto (tuumaa) (1-7 / 8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentamineneräHinta
DAYTON 12G596 -yhdistelmäjarru ja rulla 12 tuumaa | AA4EAQ 12G596ValurautaMetallinmuodostuskone€826.11
DAYTON 12G597 Yhdistelmäleikkausjarru ja rulla 52 tuumaa | AA4EAR 12G597ValurautaMetallinmuodostuskone€5,057.76
DAYTON 12G598 -jarrupenkki 24 tuumaa | AA4EAT 12G598Runko hitsatuista teräslevyistäMetallinmuodostuskone€703.53
DAYTON 13W869 yhdistelmäleikkuri ja rulla 30 tuumaa | AA6GAA 13W869ValurautaYhdistetty leikkaus€1,539.98
DAYTON 13W873 yhdistelmäleikkuri ja rulla 40 tuumaa | AA6GAE 13W873ValurautaYhdistetty leikkaus€2,331.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12G599 Jarrulattian jalka aktivoitu 40 tuumaa
€4,901.06 / yksikkö