DAYTON 11G238 -moottorin roskapumppu 7.1 hv | AA3AZZ

DAYTON 11G238 moottorin roskakoripumppu 7.1 hv

Varastossa
Tuote: AA3AZZ Malli: 11G238

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,896.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin roskat
KotelosovitinKorkea Chrome
Tarkista Valvehyvä
Yhteys3 "x 3"
Moottorin merkkiHonda GX240 OHV
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko242cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
PolttoainetyyppiBensiini
GPH21240
GPM vettä @ 10 Ft. pää335
GPM vettä @ 20 Ft. pää324
GPM vettä @ 30 Ft. pää306
GPM vettä @ 40 Ft. pää278
GPM vettä @ 50 Ft. pää253
GPM vettä @ 60 Ft. pää224
GPM vettä @ 70 Ft. pää176
GPM vettä @ 80 Ft. pää125
Korkeus23 7 / 64 "
HP7.1
SytytystyyppiTakaisin-käynnistys
JuoksupyöräKorkea Chrome
Juoksupyörän materiaaliKorkea Chrome
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko3 "NPT
Pituus28 13 / 32 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus354
Maks. Pää89 Ft.
Max. Paine38.5 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivistePiikarbidi / Buna
NPT-portti3 sisään.
pistorasia3 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
Tiivistemateriaalihyvä
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiKyllä
Kiinteiden aineiden käsittelykapasiteetti (tuumaa)1-1/4
säiliön tilavuus5.6 Qt.
Temp. alue35 - 105 F
TyyppiRoskapumppu
Volute / Wear PlateSG pallografiitti
Leveys20 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.8
Laivan korkeus (cm)57.4
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)51.56
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 60 Ft. pääYhteysMoottorin merkkiGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusHPTuloaukkoHinta
DAYTON 11G239 -moottorin roskapumppu 9.5 hv | AA3BAA 11G2391474 "x 4"Honda GX340 OHV1042626 5 / 16 "9.54 "NPT€7,690.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11G238 moottorin roskakoripumppu 7.1 hv
€2,896.88 / yksikkö