DAYTON 11G239 -moottorin roskapumppu 9.5 hv | AA3BAA

DAYTON 11G239 moottorin roskakoripumppu 9.5 hv

Varastossa
Tuote: AA3BAA Malli: 11G239

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,690.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin roskat
KotelosovitinKorkea Chrome
Tarkista Valvehyvä
Yhteys4 "x 4"
Moottorin merkkiHonda GX340 OHV
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko337cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
PolttoainetyyppiBensiini
GPH25320
GPM vettä @ 10 Ft. pää400
GPM vettä @ 20 Ft. pää368
GPM vettä @ 30 Ft. pää339
GPM vettä @ 40 Ft. pää282.3
GPM vettä @ 50 Ft. pää240
GPM vettä @ 60 Ft. pää147
GPM vettä @ 70 Ft. pää104
GPM vettä @ 80 Ft. pää26
Korkeus26 5 / 16 "
HP9.5
SytytystyyppiTakaisin-käynnistys
JuoksupyöräKorkea Chrome
Juoksupyörän materiaaliKorkea Chrome
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko4 "NPT
Pituus31 7 / 64 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus422
Maks. Pää82 Ft.
Max. Paine35.5 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivistePiikarbidi / Buna
NPT-portti4 sisään.
pistorasia4 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
Tiivistemateriaalihyvä
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiKyllä
Kiinteiden aineiden käsittelykapasiteetti (tuumaa)2
säiliön tilavuus6.45 Qt.
Temp. alue35 - 105 F
TyyppiRoskapumppu
Volute / Wear PlateSG pallografiitti
Leveys22 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)66.29
Laivan pituus (cm)78.23
Laivan leveys (cm)57.66
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 60 Ft. pääYhteysMoottorin merkkiGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusHPTuloaukkoHinta
DAYTON 11G238 -moottorin roskapumppu 7.1 hv | AA3AZZ 11G2382243 "x 3"Honda GX240 OHV17612523 7 / 64 "7.13 "NPT€2,896.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11G239 moottorin roskakoripumppu 9.5 hv
€7,690.48 / yksikkö