ENERPAC RSM-500 matalakorkuinen hydraulisylinteri, 48.1 tonnia, 0.63 tuuman isku | AF2NGK 6W467

ENERPAC RSM-500 matalakorkuinen hydraulisylinteri, 48.1 tonnia, 0.63 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AF2NGK Malli: RSM-500Ristiviite: 6W467

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,109.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohja Asennusreiän Vastaporauksen syvyys0.5 "
Pohjan asennusreikä Counter Reiän halk.0.75 "
Pohjan asennusreiän nousu2.62 "
Base Advance Portiin0.75 "
Koko50 sävyinen.
Romahtanut korkeus2.63 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä3.5 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen9.62 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus3.25 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys48.1 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys6.01 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.5.5 "x 4.5"
Mäntä Dia.2.75 "
Mäntä kiinnitysreikään2.13 "
Männän tyyppiVankka
Satulan ulkonema männästä0.08 "
Tahti0.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RSM500 hydraulisylinteri on suunniteltu raskaiden kuormien nostamiseen ja tukemiseen. Sitä käytetään teollisuuden kunnossapidossa, rakentamisessa ja infrastruktuurissa sekä autokorjaustehtävissä.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RSM500 hydraulisylinterissä on kompakti ja litteä rakenne käytettäväksi ahtaissa tiloissa, joihin muut sylinterit eivät mahdu.
  • Tämä hydraulisylinteri on integroitu erittäin lujaan kromatun teräksen mäntiin parantamaan kestävyyttä, ja siinä on paistettu emaliviimeistely korroosionkestävyyden vuoksi.
  • Siinä on alustan kiinnitysreiät, jotka mahdollistavat helpon ja nopean kiinnityksen, ja uritetut männänpäät, jotka eivät vaadi satulaa.
  • Tässä hydraulisylinterissä on kahva helpottamaan ohjattavuutta ja yksitoiminen jousipalautusmekanismi, joka parantaa sisäänvetonopeutta.
  • Se on varustettu CR-400-liittimellä, pölysuojalla ja uritetulla männällä ilman satulan tarvetta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac GA45GC mittarisovitin: Se on suunniteltu käytettäväksi matalan hydraulisylinterin kanssa ja mahdollistaa painemittarien helpon liittämisen, mikä mahdollistaa hydraulipaineen tarkan seurannan käytön aikana.
  • Enerpac HC9206C letku: Se on suunniteltu toimimaan saumattomasti Enerpac matalakorkean hydraulisylinterin kanssa. Se on 6 jalkaa pitkä ja sisähalkaisija 0.25 tuumaa, joten se tarjoaa tarvittavat hydraulinesteen siirtoominaisuudet sylinterin tehokkaaseen toimintaan erilaisissa sovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huollan ja huollan Enerpac RSM500 matalakorkeista hydraulisylinteriä?

A.

  • Tarkista säännöllisesti vuotojen varalta ja vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Varmista liikkuvien osien oikea voitelu.
  • Pidä sylinteri puhtaana ja puhtaana liasta tai roskista.
  • Säilytä sylinteriä puhtaassa ja kuivassa ympäristössä.
  • Testaa säännöllisesti sylinterin suorituskykyä ja toimivuutta.
  • Vaihda kuluneet tiivisteet tai osat tarvittaessa.
  • Pyydä ammattiapua monimutkaisissa korjauksissa tai huolloissa.

K. Mikä on Enerpac RSM500 matalakorkuisen hydraulisylinterin iskunpituus?

V. Tuotemerkin RSM-500-sylinterin iskunpituus on 0.63 tuumaa.

K. Mitä eroja on yksi- ja kaksitoimisilla hydraulisylintereillä?

A. Yksitoiminen hydraulisylinteri kohdistaa voiman vain männän toiselle puolelle. Mäntä työntyy yleensä ulos pumpun hydraulisesta paineesta ja vetäytyy sitten sisään kuorman tai sisäänrakennetun jousen avulla. Kaksitoiminen hydraulisylinteri puolestaan ​​sisältää kaksi porttia voiman kohdistamiseksi kahteen suuntaan sekä männän laajentamiseksi että sisäänvetämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysPohja Asennusreiän Vastaporauksen syvyysPohjan asennusreikä Counter Reiän halk.Öljykapasiteetin lisäysDia ulkopuolella.Mäntä kiinnitysreikäänTahtiPohjan asennusreiän nousuHinta
ENERPAC RSM1500 hydraulisylinteri, 150 tonnia, 5/8 tuuman iskunpituus | AA8KUF 18Y550 RSM1500153.4 lyhyttä tonnia.0.56 "0.812 "19.17 ov. sisään.8.5 "x 7.5"3.25 "0.63 "4.62 "€6,542.20
ENERPAC RSM-200 matalakorkuinen hydraulisylinteri, 22.1 tonnia, 0.44 tuuman isku | AC9UKH 3KD56 RSM-20022.1 lyhyttä tonnia.--1.94 ov. sisään.--0.44 "-€1,596.76
ENERPAC RSM-1000 matalakorkuinen hydraulisylinteri, 98.1 tonnia, 0.63 tuuman isku | AE7NBN 5ZL56 RSM-100098.1 lyhyttä tonnia.0.56 "0.812 "12.27 ov. sisään.7 "x 6"2.94 "0.63 "3"€4,634.08
ENERPAC RSM-750 yksitoiminen hydraulisylinteri, 75 tonnia, 16 mm iskunpituus, terästä | AE7NBP 5ZL57 RSM-75079.5 lyhyttä tonnia.0.56 "0.812 "9.94 ov. sisään.6.5 "x 5.5"2.63 "0.63 "3"€3,611.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RSM-500 matalakorkuinen hydraulisylinteri, 48.1 tonnia, 0.63 tuuman isku
€2,109.15 / yksikkö