DAYTON 11G236 Moottorikäyttöinen puolipölypumppu 7.1 hv | AA3AZX

DAYTON 11G236 moottorikäyttöinen puoliperäinen roskakoripumppu 7.1 hv

Varastossa
Tuote: AA3AZX Malli: 11G236

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,263.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen puolikaasupumppu
KotelosovitinSG pallografiitti
Tarkista Valvehyvä
Yhteys4 "x 4"
Moottorin merkkiHonda GX240 OHV
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko242cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
PolttoainetyyppiBensiini
GPH23000
GPM vettä @ 10 Ft. pää363
GPM vettä @ 20 Ft. pää339
GPM vettä @ 30 Ft. pää318
GPM vettä @ 40 Ft. pää290
GPM vettä @ 50 Ft. pää259
GPM vettä @ 60 Ft. pää216
GPM vettä @ 70 Ft. pää171
GPM vettä @ 80 Ft. pää112
GPM vettä @ 90 Ft. pää29
Korkeus26 13 / 32 "
HP7.1
SytytystyyppiTakaisin-käynnistys
JuoksupyöräSG pallografiitti
Juoksupyörän materiaaliPallomainen grafiitti pallografiittia
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko4 "NPT
Pituus26.593
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus383
Maks. Pää92 Ft.
Max. Paine39.8 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivistePiikarbidi / Buna
NPT-portti4 sisään.
pistorasia4 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
Tiivistemateriaalihyvä
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiKyllä
Kiinteiden aineiden käsittelykapasiteetti (tuumaa)3/4
säiliön tilavuus5.6 Qt.
Temp. alue35 - 105 F
TyyppiSemi-roskat
Volute / Wear PlateSG pallografiitti
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)66.8
Laivan leveys (cm)47.5
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 60 Ft. pääYhteysMoottorin merkkiGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusHPTuloaukkoHinta
DAYTON 11G234 Moottorikäyttöinen puolikaasupumppu 3.5 hv | AA3AZV 11G234822 "x 2"Honda GX120 OHV614116 15 / 16 "3.52 "NPT€1,012.78
DAYTON 11G235 moottorikäyttöinen puolijätepumppu 4.8 hv | AA3AZW 11G2351153 "x 3"Honda GX160 OHV783118 13 / 16 "4.83 "NPT€1,326.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11G236 moottorikäyttöinen puoliperäinen roskakoripumppu 7.1 hv
€2,263.07 / yksikkö