DAYTON 11G234 Moottorikäyttöinen puolikaasupumppu 3.5 hv | AA3AZV

DAYTON 11G234 moottorikäyttöinen puoliperäinen roskakoripumppu 3.5 hv

Varastossa
Tuote: AA3AZV Malli: 11G234

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,012.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen puolikaasupumppu
KotelosovitinSG pallografiitti
Tarkista Valvehyvä
Yhteys2 "x 2"
Moottorin merkkiHonda GX120 OHV
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko118cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
PolttoainetyyppiBensiini
GPH9480
GPM vettä @ 10 Ft. pää148
GPM vettä @ 20 Ft. pää133
GPM vettä @ 30 Ft. pää124
GPM vettä @ 40 Ft. pää110
GPM vettä @ 50 Ft. pää98
GPM vettä @ 60 Ft. pää82
GPM vettä @ 70 Ft. pää61
GPM vettä @ 80 Ft. pää41
GPM vettä @ 90 Ft. pää14
Korkeus16 15 / 16 "
HP3.5
SytytystyyppiTakaisin-käynnistys
JuoksupyöräSG pallografiitti
Juoksupyörän materiaaliPallomainen grafiitti pallografiittia
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko2 "NPT
Pituus20 7 / 64 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus158
Maks. Pää95 Ft.
Max. Paine41.1 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivistePiikarbidi / Buna
NPT-portti2 sisään.
pistorasia2 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
Tiivistemateriaalihyvä
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiKyllä
Kiinteiden aineiden käsittelykapasiteetti (tuumaa)3/4
säiliön tilavuus2.66 Qt.
Temp. alue35 - 105 F
TyyppiSemi-roskat
Volute / Wear PlateSG pallografiitti
Leveys15 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.2125
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 60 Ft. pääYhteysMoottorin merkkiGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusHPTuloaukkoHinta
DAYTON 11G235 moottorikäyttöinen puolijätepumppu 4.8 hv | AA3AZW 11G2351153 "x 3"Honda GX160 OHV783118 13 / 16 "4.83 "NPT€1,326.81
DAYTON 11G236 Moottorikäyttöinen puolipölypumppu 7.1 hv | AA3AZX 11G2362164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 13 / 32 "7.14 "NPT€2,263.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11G234 moottorikäyttöinen puoliperäinen roskakoripumppu 3.5 hv
€1,012.78 / yksikkö