DAYTON 11G235 moottorikäyttöinen puolijätepumppu 4.8 hv | AA3AZW

DAYTON 11G235 moottorikäyttöinen puoliperäinen roskakoripumppu 4.8 hv

Varastossa
Tuote: AA3AZW Malli: 11G235

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,015.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen puolikaasupumppu
KotelosovitinSG pallografiitti
Tarkista Valvehyvä
Yhteys3 "x 3"
Moottorin merkkiHonda GX160 OHV
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko163cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
PolttoainetyyppiBensiini
GPH14760
GPM vettä @ 10 Ft. pää226
GPM vettä @ 20 Ft. pää208
GPM vettä @ 30 Ft. pää194
GPM vettä @ 40 Ft. pää171
GPM vettä @ 50 Ft. pää147
GPM vettä @ 60 Ft. pää115
GPM vettä @ 70 Ft. pää78
GPM vettä @ 80 Ft. pää31
Korkeus18 13 / 16 "
HP4.8
SytytystyyppiTakaisin-käynnistys
JuoksupyöräSG pallografiitti
Juoksupyörän materiaaliPallomainen grafiitti pallografiittia
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko3 "NPT
Pituus21 7 / 64 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus238
Maks. Pää85 Ft.
Max. Paine36.8 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivistePiikarbidi / Buna
NPT-portti3 sisään.
pistorasia3 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
Tiivistemateriaalihyvä
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiKyllä
Kiinteiden aineiden käsittelykapasiteetti (tuumaa)3/4
säiliön tilavuus3.28 Qt.
Temp. alue35 - 105 F
TyyppiSemi-roskat
Volute / Wear PlateSG pallografiitti
Leveys15 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.5475
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 60 Ft. pääYhteysMoottorin merkkiGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusHPTuloaukkoHinta
DAYTON 11G234 Moottorikäyttöinen puolikaasupumppu 3.5 hv | AA3AZV 11G234822 "x 2"Honda GX120 OHV614116 15 / 16 "3.52 "NPT€809.39
DAYTON 11G236 Moottorikäyttöinen puolipölypumppu 7.1 hv | AA3AZX 11G2362164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 13 / 32 "7.14 "NPT€2,044.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11G235 moottorikäyttöinen puoliperäinen roskakoripumppu 4.8 hv
€1,015.53 / yksikkö