DAYTON 11G230 -moottorikäyttöinen keskipakopumppu 7.1 Hv | AA3AZQ

DAYTON 11G230 moottorikäyttöinen keskipakopumppu 7.1 hv

Varastossa
Tuote: AA3AZQ Malli: 11G230

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,605.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen keskipakopumppu
KotelosovitinValurauta
Tarkista Valvehyvä
Yhteys4 "x 4"
Moottorin merkkiHonda GX240 OHV
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko242cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
PolttoainetyyppiBensiini
GPH22980
GPM vettä @ 10 Ft. pää363
GPM vettä @ 20 Ft. pää339
GPM vettä @ 30 Ft. pää318
GPM vettä @ 40 Ft. pää290
GPM vettä @ 50 Ft. pää259
GPM vettä @ 60 Ft. pää216
GPM vettä @ 70 Ft. pää171
GPM vettä @ 80 Ft. pää112
GPM vettä @ 90 Ft. pää29
Korkeus26 5 / 16 "
HP7.1
SytytystyyppiTakaisin-käynnistys
JuoksupyöräValurauta
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko4 "NPT
Pituus26.593
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus383
Maks. Pää102 Ft.
Max. Paine39.8 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivisteKeraaminen / Buna
NPT-portti4 sisään.
pistorasia4 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
Tiivistemateriaalihyvä
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiKyllä
säiliön tilavuus5.6 Qt.
Temp. alue35 - 105 F
TyyppiYleinen tarkoitus
Volute / Wear PlateValurauta
Leveys15 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.15
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)66.8
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 60 Ft. pääYhteysMoottorin merkkiGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusHPTuloaukkoHinta
DAYTON 11G228 Moottorikäyttöinen pumppu 3.5 hv 2 tuumaa | AA3AZN 11G228792 "x 2"Honda GX120 OHV582615 15 / 16 "3.52 "NPT€1,023.70
DAYTON 11G229 moottorikäyttöinen keskipakopumppu 4.8 hv | AA3AZP 11G2291643 "x 3"Honda GX160 OHV1319119 "4.83 "NPT€1,830.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11G230 moottorikäyttöinen keskipakopumppu 7.1 hv
€2,605.51 / yksikkö