DAYTON 11G229 moottorikäyttöinen keskipakopumppu 4.8 hv | AA3AZP

DAYTON 11G229 moottorikäyttöinen keskipakopumppu 4.8 hv

Varastossa
Tuote: AA3AZP Malli: 11G229

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,830.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen keskipakopumppu
KotelosovitinValurauta
Tarkista Valvehyvä
Yhteys3 "x 3"
Moottorin merkkiHonda GX160 OHV
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko163cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
PolttoainetyyppiBensiini
GPH14760
GPM vettä @ 10 Ft. pää265
GPM vettä @ 20 Ft. pää249
GPM vettä @ 30 Ft. pää231
GPM vettä @ 40 Ft. pää213
GPM vettä @ 50 Ft. pää187
GPM vettä @ 60 Ft. pää164
GPM vettä @ 70 Ft. pää131
GPM vettä @ 80 Ft. pää91
Korkeus19 "
HP4.8
SytytystyyppiTakaisin-käynnistys
JuoksupyöräValurauta
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko3 "NPT
Pituus21.5 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus246
Maks. Pää85 Ft.
Max. Paine36.8 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivisteKeraaminen / Buna
NPT-portti3 sisään.
pistorasia3 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
Tiivistemateriaalihyvä
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiKyllä
säiliön tilavuus3.28 Qt.
Temp. alue35 - 105 F
TyyppiYleinen tarkoitus
Volute / Wear PlateValurauta
Leveys15 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)50.04
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 60 Ft. pääYhteysMoottorin merkkiGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusHPTuloaukkoHinta
DAYTON 11G228 Moottorikäyttöinen pumppu 3.5 hv 2 tuumaa | AA3AZN 11G228792 "x 2"Honda GX120 OHV582615 15 / 16 "3.52 "NPT€1,023.70
DAYTON 11G230 -moottorikäyttöinen keskipakopumppu 7.1 Hv | AA3AZQ 11G2302164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 5 / 16 "7.14 "NPT€2,605.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11G229 moottorikäyttöinen keskipakopumppu 4.8 hv
€1,830.68 / yksikkö