DAYTON 11G228 Moottorikäyttöinen pumppu 3.5 hv 2 tuumaa | AA3AZN

DAYTON 11G228 moottorikäyttöinen pumppu 3.5 hv 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3AZN Malli: 11G228

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,023.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen keskipakopumppu
KotelosovitinValurauta
Tarkista Valvehyvä
Yhteys2 "x 2"
Moottorin merkkiHonda GX120 OHV
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko118cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
PolttoainetyyppiBensiini
GPH9480
GPM vettä @ 10 Ft. pää163
GPM vettä @ 20 Ft. pää152
GPM vettä @ 30 Ft. pää137
GPM vettä @ 40 Ft. pää119
GPM vettä @ 50 Ft. pää99
GPM vettä @ 60 Ft. pää79
GPM vettä @ 70 Ft. pää58
GPM vettä @ 80 Ft. pää26
Korkeus15 15 / 16 "
HP3.5
SytytystyyppiTakaisin-käynnistys
JuoksupyöräValurauta
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko2 "NPT
Pituus19 13 / 16 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus158
Maks. Pää98 Ft.
Max. Paine42.4 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivisteKeraaminen / Buna
NPT-portti2 sisään.
pistorasia2 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
Tiivistemateriaalihyvä
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiKyllä
säiliön tilavuus2.11 Qt.
Temp. alue35 - 105 F
TyyppiYleinen tarkoitus
Volute / Wear PlateValurauta
Leveys23.593

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.8725
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 60 Ft. pääYhteysMoottorin merkkiGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusHPTuloaukkoHinta
DAYTON 11G229 moottorikäyttöinen keskipakopumppu 4.8 hv | AA3AZP 11G2291643 "x 3"Honda GX160 OHV1319119 "4.83 "NPT€1,830.68
DAYTON 11G230 -moottorikäyttöinen keskipakopumppu 7.1 Hv | AA3AZQ 11G2302164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 5 / 16 "7.14 "NPT€2,605.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11G228 moottorikäyttöinen pumppu 3.5 hv 2 tuumaa
€1,023.70 / yksikkö