DBI-SALA 2200095 Sisäinen tyhjiöankkuri | AC3NTX 2UZY7

DBI-SALA 2200095 Vakuumiankkuri, itsenäinen

Varastossa
Tuote: AC3NTX Malli: 2200095Ristiviite: 2UZY7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26,552.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöankkuri
KiinnittyySileä, huokoinen pinta
D-renkaan materiaaliRuostumaton teräs
Syvyys6"
Pituus22 "
LevymateriaaliLuonnonkumi
PSI80 ja 150
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ankkurityyppi (itsenäinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DBI-SALA 2200094 Tyhjiöankkuri Shop Air General Industry AC3NTW 2UZY6 2200094€22,909.46
DBI-SALA 2200107 Tyhjiöankkuri Shop Air Aviation AC3NTZ 2UZY9 2200107€26,801.81
DBI-SALA 2200108 Tyhjiöankkuri, itsenäinen ilmailu AC3NUA 2UZZ1 2200108€29,603.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2200095 Vakuumiankkuri, itsenäinen
€26,552.06 / yksikkö