DAYTON 10F480 poistoilmapuhaltimen Venturi-runko 40 x 40 sinkitty | AA2FAC

DAYTON 10F480 Pakotuulettimen Venturin runko 40 x 40 sinkitty

Varastossa
Tuote: AA2FAC Malli: 10F480

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€370.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistoilmapuhaltimen Venturi-runko
Dia. Avaaminen vaaditaan38-1 / 2 "
Mitat A40 "
Mitat B6"
Mitat C36.375 "
Mitat D14 "
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus40 "
Maks. Syvyys10.375 "
Venturin syvyys5"
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Blade Dia: lle. (36 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysMitat AMitat BMitat CMitat DKorkeusMaks. SyvyysVenturin syvyysHinta
DAYTON 10E033 Poistoilmapuhaltimen Venturi-runko 16 x 16 galvanoitu | AA2CWJ 10E03316 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "€254.40
DAYTON 10E034 Poistoilmapuhaltimen Venturi-runko 20 x 20 galvanoitu | AA2CWK 10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"€285.68
DAYTON 10E035 Poistoilmapuhaltimen Venturi-runko 22 x 22 sinkitty | AA2CWL 10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"€306.90
DAYTON 10E036 Poistoilmapuhaltimen Venturi-kehys 24 x 24 galvanoitu | AA2CWM 10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"€299.64
DAYTON 10E037 Poistoilmapuhaltimen Venturi-runko 28 x 28 galvanoitu | AA2CWN 10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "€330.62
DAYTON 10E038 Poistoilmapuhaltimen Venturi-runko 34 x 34 sinkitty | AA2CWP 10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "€364.21
DAYTON 10F477 poistoilmapuhaltimen Venturi-kehys 12 x 12 sinkitty | AA2EZZ 10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"€166.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10F480 Pakotuulettimen Venturin runko 40 x 40 sinkitty
€370.01 / yksikkö