DAYTON 10D996 Poistopuhallin 12 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CUW

DAYTON 10D996 Pakotuuletin 12 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen paikka

Varastossa
Tuote: AA2CUW Malli: 10D996

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,550.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin poistoilmapuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C556
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1347
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1262
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1142
CFM @ 0.375 tuumaa. SP947
CFM @ 0.500 tuumaa. SP604
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit1.4-1.3 / .65
Korkeus16 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBT8
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys15-3 / 8 "
Moottorin koteloRäjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä5
Vaihe3
Potkurin dia.12 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Akselin dia.1 / 2 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.4
TyyppiSuora käyttö, vaarallinen sijainti
Venturin syvyys2-1 / 2 "
Jännite208-230/460
Watts186
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Venturin syvyysLeveysCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 0.375 tuumaa. SPHinta
DAYTON 10E009 Poistopuhallin 12 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CVH 10E0091725114799913.62"16.25 "803682€1,524.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D996 Pakotuuletin 12 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen paikka
€1,550.31 / yksikkö