DAYTON 10E009 Poistopuhallin 12 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CVH

DAYTON 10E009 Pakotuuletin 12 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen paikka

Varastossa
Tuote: AA2CVH Malli: 10E009

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,524.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengaspoistopuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1147
CFM @ 0.125 tuumaa. SP999
CFM @ 0.250 tuumaa. SP803
CFM @ 0.375 tuumaa. SP682
Laipan syvyys1-7 / 8 "
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit1.4-1.3 / .65
Korkeus16.25 "
Hz60
Sisällä Dia.12-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys13-1 / 2 "
Moottorin koteloRäjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
Kiinnitysreiät OC14-7 / 8 tuumaa
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä5
Dia ulkopuolella.16-1 / 4 "
Vaihe3
Potkurin dia.12 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Akselin dia.1 / 2 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.6
TyyppiSuora käyttö, vaarallinen sijainti
Venturin syvyys2"
Jännite208-230/460
Watts186
Leveys16.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Venturin syvyysLeveysCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 0.375 tuumaa. SPHinta
DAYTON 10D996 Poistopuhallin 12 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CUW 10D99617501347126213.42-1 / 2 "16 "1142947€1,550.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10E009 Pakotuuletin 12 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen paikka
€1,524.52 / yksikkö