DAYTON 10D969 Poistopuhallin 24 Tuumaa 3984 CFM | AA2CTT

DAYTON 10D969 Pakotuuletin 24 tuumaa 3984 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2CTT Malli: 10D969

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,217.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C308
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3984
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3400
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2867
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2296
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1706
Mitat A28 "
Mitat B7"
Mitat C2-5 / 8 "
Mitat D24-1 / 2 "
Lasikuitu seinä suljin nro5C215
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit4.0/2.0
Sinkitty seinälevy nro1C746
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus28 "
Hz60
Sisällä Dia.24-3 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys25-3 / 4 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.24 "
Vaihe1
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.30
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.29
VakionopeussovellusEi
TyyppiRaskas suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.24-3 / 8 "
Venturin syvyys3-3 / 8 "
Jännite115/230
Watts248
Leveys28 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysMoottori HPMoottorin kierroslukuTerien lukumääräDia ulkopuolella.Hinta
DAYTON 10D959 Poistopuhallin 24 Tuumaa 3533 Cfm | AA2CTH 10D9593.0353330236"1/41160328 "€784.38
DAYTON 10D962 poistoilmapuhallin 24 tuumaa 4430 CFM | AA2CTK 10D9623.4/1.7443039746-1 / 2 "1/31140328 "€867.54
DAYTON 10D970 Poistopuhallin 24 Tuumaa 5438 Cfm | AA2CTU 10D9704.9/2.55438504911-1 / 4 "1/21140628 "€1,404.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D969 Pakotuuletin 24 tuumaa 3984 Cfm
€1,217.96 / yksikkö