MINTIE TECHNOLOGIES ECU3ModCuf Modular Connector Cuff Ecu2 (tm) Yksiköt | AB9PZQ 2EMV3

MINTIE TECHNOLOGIES ECU3ModCuf Modulaarinen liitin Cuff Ecu2 (tm) yksikköä

Varastossa
Tuote: AB9PZQ Malli: ECU3ModCufRistiviite: 2EMV3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,349.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen liitinransetti, ECU2 (TM) -yksiköt
Romahtanut korkeus66 "
Kutistettu pituus12 "
Tiivistetty leveys12 "
Oven korkeus79 "
Oven leveys(2) 36 "
KirjekuorimateriaaliKevyt, palonkestävä poly kangas
Laajennettu leveys62 "
LattiaKaksinkertainen vahvistettu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus72 "
Negatiivinen ilmaportin halkaisija.12 "
Ovien lukumäärä2
Windowsin lukumäärä2
Pyörän materiaalipolyuretaani
Ikkunan korkeus36 "
IkkunamateriaaliKirkas muovi
Ikkunan leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.05
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laajennettu pituus (60 ")
    • Tyhjiöportin halkaisija. (3-1 / 2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES ECU3ModCuf Modulaarinen liitin Cuff Ecu2 (tm) yksikköä
€1,349.15 / yksikkö