DAYTON 10D962 poistoilmapuhallin 24 tuumaa 4430 CFM | AA2CTK

DAYTON 10D962 Pakotuuletin 24 tuumaa 4430 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2CTK Malli: 10D962

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€867.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C308
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4430
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3974
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3417
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2499
Mitat A28 "
Mitat B7"
Mitat C3-1 / 8 "
Mitat D24-1 / 2 "
Lasikuitu seinä suljin nro5C215
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit3.4/1.7
Sinkitty seinälevy nro1C746
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus28 "
Hz60
Sisällä Dia.24-3 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys6-1 / 2 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1140
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.28 "
Vaihe1
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.16.3
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskisuuri suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.24-3 / 8 "
Venturin syvyys3-3 / 8 "
Jännite115/230
Watts248
Leveys28 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysMoottori HPMoottorin kierroslukuTerien lukumääräDia ulkopuolella.Hinta
DAYTON 10D959 Poistopuhallin 24 Tuumaa 3533 Cfm | AA2CTH 10D9593.0353330236"1/41160328 "€784.38
DAYTON 10D969 Poistopuhallin 24 Tuumaa 3984 CFM | AA2CTT 10D9694.0/2.03984340025-3 / 4 "1/31750324 "€1,217.96
DAYTON 10D970 Poistopuhallin 24 Tuumaa 5438 Cfm | AA2CTU 10D9704.9/2.55438504911-1 / 4 "1/21140628 "€1,404.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D962 Pakotuuletin 24 tuumaa 4430 Cfm
€867.54 / yksikkö