OIL-DRI L57100 -radarata 57 tuumaa x 100 jalkaa 86 Gal | AC6NHE 35T645

OIL-DRI L57100 rautatiematto 57 tuumaa x 100 jalkaa 86 gal

Varastossa
Tuote: AC6NHE Malli: L57100Ristiviite: 35T645

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€767.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRautatien matto
Pituus100ft.
Materiaalipolypropeeni
VuotokapasiteettiJopa 86 gal.
Leveys57 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi5603949090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVuotokapasiteettiLeveysHinta
OIL-DRI L19100 -radarata 19 tuumaa x 100 jalkaa 57 gal - 2 kpl pakkaus | AC6NHC 35T643 L19100polypropeeniJopa 57 gal.19 "€625.24
OIL-DRI L29100 -raidamatto 29 tuumaa x 100 jalkaa 88 gal - 2 kpl pakkaus | AC6NHD 35T644 L29100Spunbond-polypropeeniJopa 88 gal.29 "€841.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L57100 rautatiematto 57 tuumaa x 100 jalkaa 86 gal
€767.08 / yksikkö