DAYTON 10D963 poistoilmapuhallin 12 tuumaa 1286 cfm | AA2CTL

DAYTON 10D963 Pakotuuletin 12 tuumaa 1286 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2CTL Malli: 10D963

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€827.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C556
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1286
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1192
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1077
CFM @ 0.375 tuumaa. SP902
CFM @ 0.500 tuumaa. SP666
Mitat A16 "
Mitat B4-1 / 2 "
Mitat C2-1 / 2 "
Mitat D12-1 / 4 "
Lasikuitu seinä suljin nro5C211
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit3.1/1.6
Sinkitty seinälevy nro1C742
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus16 "
Hz60
Sisällä Dia.12-3 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys10-1 / 8 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä5
Dia ulkopuolella.16 "
Vaihe1
Potkurin dia.12 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.11.2
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.11.6
VakionopeussovellusEi
TyyppiRaskas suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.12-3 / 8 "
Venturin syvyys2-1 / 2 "
Jännite115/230
Watts186
Leveys16 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.133
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPMoottorin kierroslukuTerien lukumääräÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.VakionopeussovellusHinta
DAYTON 10D954 Poistopuhallin 12 tuumaa 889 CFM | AA2CTC 10D9541/30Holkki889160036.46.248C172€288.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D963 Pakotuuletin 12 tuumaa 1286 Cfm
€827.74 / yksikkö