DAYTON 10D954 Poistopuhallin 12 tuumaa 889 CFM | AA2CTC

DAYTON 10D954 Pakotuuletin 12 tuumaa 889 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2CTC Malli: 10D954

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C556
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP889
CFM @ 0.125 tuumaa. SP733
CFM @ 0.250 tuumaa. SP509
Mitat A16 "
Mitat B4-1 / 2 "
Mitat C2-3 / 4 "
Mitat D12-1 / 4 "
Lasikuitu seinä suljin nro5C211
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit1.8
Sinkitty seinälevy nro1C742
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus16 "
Hz60
Sisällä Dia.12-3 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys3-11 / 16 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/30
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1600
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.16 "
Vaihe1
Potkurin dia.12 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.6.4
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.6.2
Vakionopeussovellus48C172
TyyppiKeskisuuri suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.12-3 / 8 "
Venturin syvyys2-1 / 2 "
Jännite115
Watts25
Leveys16 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4075
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPMoottorin kierroslukuTerien lukumääräÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.VakionopeussovellusHinta
DAYTON 10D963 poistoilmapuhallin 12 tuumaa 1286 cfm | AA2CTL 10D9631/4pallo12861750511.211.6Ei€827.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D954 Pakotuuletin 12 tuumaa 889 Cfm
€288.17 / yksikkö