DAYTON 10D956 Pakotuuletin, 115 VAC, 1650 RPM, luokka B moottorin eristys | AA2CTE

DAYTON 10D956 Pakotuuletin, 115 VAC, 1650 RPM, luokan B moottorin eristys

Varastossa
Tuote: AA2CTE Malli: 10D956

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€388.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C557
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1201
CFM @ 0.125 tuumaa. SP934
CFM @ 0.250 tuumaa. SP594
Mitat A20 "
Mitat B4"
Mitat C2"
Mitat D16-1 / 2 "
Lasikuitu seinä suljin nro5C212
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit0.8
Sinkitty seinälevy nro1C743
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus20 "
Hz60
Sisällä Dia.16-7 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys4-7 / 16 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/20
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1550
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.20 "
Vaihe1
Potkurin dia.16 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.0
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.13.6
Vakionopeussovellus48C172
TyyppiKeskisuuri suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.16-7 / 16 "
Venturin syvyys2-3 / 4 "
Jännite115
Watts37
Leveys20 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.824
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Äänetön nopeussäädettävä tuuletin, jota käytetään yleisesti kokoonpano- ja kevyttuotantoalueilla, kouluissa ja toimistoissa
    • Moottorin päällä on täysin suljettu ilma, joka puhdistaa kotelon sisälle kertyneen pölyn
    • Imuaukon suojukset varmistavat turvallisuuden ja pystyasennus takaa hyvän ilmanvaihdon
    • Sinkitty lankasuojaviimeistely korroosionkestävyyttä varten
    • UL- ja cUL-luettelossa ja AMCA-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin kierroslukuÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.VakionopeussovellusHinta
DAYTON 10D964 Pakotuuletin, 16 tuumaa, 2883 cfm, luokan B moottorin eristys | AA2CTM 10D96410-1 / 4 "pallo28471/4172515.616.2Ei€799.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D956 Pakotuuletin, 115 VAC, 1650 RPM, luokan B moottorin eristys
€388.74 / yksikkö