DAYTON 10D964 Pakotuuletin, 16 tuumaa, 2883 cfm, luokan B moottorin eristys | AA2CTM

DAYTON 10D964 pakopuhallin, 16 tuumaa, 2883 cfm, luokan B moottorin eristys

Varastossa
Tuote: AA2CTM Malli: 10D964

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€799.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C557
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2847
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2591
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2314
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1951
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1265
Mitat A20 "
Mitat B7"
Mitat C3-1 / 4 "
Mitat D16-1 / 2 "
Lasikuitu seinä suljin nro5C212
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit3.1/1.6
Sinkitty seinälevy nro1C743
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus20 "
Hz60
Sisällä Dia.16-7 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys10-1 / 4 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.20 "
Vaihe1
Potkurin dia.16 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.15.6
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.16.2
VakionopeussovellusEi
TyyppiRaskas suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.16-7 / 16 "
Venturin syvyys2-3 / 4 "
Jännite115/230
Watts186
Leveys20 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3525
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen valimoiden, tehtaiden, työpajojen ja vastaavien teollisuusympäristöjen suurten ilmamäärien tyhjentämiseen korkeassa paineessa
    • Varustettu täysin suljetulla ilman ylimoottorilla jäähdytyksen aikaansaamiseksi tiloissa, joissa moottori on ilmavirrassa
    • Mukana sinkitty johtosuojapinta korroosionkestävyyden varmistamiseksi
    • UL / cUL-luetteloitu ja AMCA-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin kierroslukuÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.VakionopeussovellusHinta
DAYTON 10D956 Pakotuuletin, 115 VAC, 1650 RPM, luokka B moottorin eristys | AA2CTE 10D9564-7 / 16 "Holkki12011/20155012.013.648C172€388.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D964 pakopuhallin, 16 tuumaa, 2883 cfm, luokan B moottorin eristys
€799.30 / yksikkö