Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 10A176 Kellukytkin Twin Float 2 Hv 230v | AA2AGB

DAYTON 10A176 Float Switch Twin Float 2 Hp 230v

Varastossa
Tuote: AA2AGB Malli: 10A176

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKellukytkin, mekaaninen
Rungon materiaaliABS
YhteysPistoke
Ohjausalue42 "
Johdon pituus30ft.
Kelluva Dia.3-1 / 2 "
Kellun pituus5-3 / 4 tuumaa
Kelluva materiaaliABS
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
Maks. Vahvistimet käynnissä15
Max. Paine15 psi
Maks. Lämpötila140 F
Maks. Jännite240
Maks. Teho3600
Pumppausalue Min./Max.12 ja 60
Kytkimen tyyppiNormaalisti auki
Sammuu kelloPreset
Käynnistyy kloPreset
TyyppiHihna, Twin Float
VA-luokitus3600
Jännite230
Wire Gauge14
VaijerilankaSJOW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaYhteysOhjausalueMaks. JänniteMaks. TehoKytkimen tyyppiTyyppiVA-luokitusHinta
DAYTON 10A169 uimurikytkin pystysuora 1/2 hv: n johto 8 jalkaa AA2AFU 10A169140 FPistoke5.25 "1201560Normaalisti aukiPystysuora1560€134.41
DAYTON 10A170 uimurikytkin pystysuora 1/2 hv: n johto 10 jalkaa AA2AFV 10A170140 FPistoke5.25 "1201560Normaalisti aukiPystysuora1560€131.20
DAYTON 10A171 uimurikytkin pystysuora 1/2 hv: n johto 20 jalkaa AA2AFW 10A171140 FPistoke5.25 "1201560Normaalisti aukiPystysuora1560€145.25
DAYTON 10A172 uimurikytkin Kemikaaleja kestävä 1/4 hv | AA2AFX 10A172140 FRiisuttuSäädettävä2402400Normaalisti aukiKiinnitys, ohjauspaneeli / ohjaajan tehtävä2400€81.87
DAYTON 10A173 uimurikytkin mekaaninen korkea lämpötila 1/2 hv | AA2AFY 10A173221 FRiisuttuSäädettävä2403600Normaalisti aukiKiinnitys, korkea lämpötila3600€109.45
DAYTON 10A174 uimurikytkin 2 hv 115 / 230v johto 20 jalkaa AA2AFZ 10A174140 FRiisuttuSäädettävä2403600Normaalisti aukiTether3600€180.72
DAYTON 10A175 Kellukytkin Twin Float 2 Hv 115v | AA2AGA 10A175140 FPistoke42 "1203600Normaalisti aukiHihna, Twin Float3600€245.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10A176 Float Switch Twin Float 2 Hp 230v
€306.77 / yksikkö