Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 10A169 uimurikytkin pystysuora 1/2 hv: n johto 8 jalkaa AA2AFU

DAYTON 10A169 Float Switch pystysuora 1/2 Hp johto 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2AFU Malli: 10A169

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKellukytkin, mekaaninen
Rungon materiaaliABS
NoudattaminenUL 508
YhteysPistoke
Ohjausalue5.25 "
Johdon pituus8ft.
Kelluva Dia.2-3 / 8 "
Kellun pituus1-7 / 8 tuumaa
Kelluva materiaalipolypropeeni
HP @ 1 -vaihe - 115 V1/2
Maks. Vahvistimet käynnissä10
Max. Paine15 psi
Maks. Lämpötila140 F
Maks. Jännite120
Maks. Teho1560
Kiinnitystelineen materiaaliABS
Pumppausalue Min./Max.1 ja 6
Kytkimen tyyppiNormaalisti auki
Sammuu kelloAlakytkin
Käynnistyy kloYläpysäkki
TyyppiPystysuora
VA-luokitus1560
Jännite115
Wire Gauge16
VaijerilankaSJTOW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaYhteysOhjausalueMaks. JänniteMaks. TehoKytkimen tyyppiTyyppiVA-luokitusHinta
DAYTON 10A170 uimurikytkin pystysuora 1/2 hv: n johto 10 jalkaa AA2AFV 10A170140 FPistoke5.25 "1201560Normaalisti aukiPystysuora1560€131.20
DAYTON 10A171 uimurikytkin pystysuora 1/2 hv: n johto 20 jalkaa AA2AFW 10A171140 FPistoke5.25 "1201560Normaalisti aukiPystysuora1560€145.25
DAYTON 10A172 uimurikytkin Kemikaaleja kestävä 1/4 hv | AA2AFX 10A172140 FRiisuttuSäädettävä2402400Normaalisti aukiKiinnitys, ohjauspaneeli / ohjaajan tehtävä2400€81.87
DAYTON 10A173 uimurikytkin mekaaninen korkea lämpötila 1/2 hv | AA2AFY 10A173221 FRiisuttuSäädettävä2403600Normaalisti aukiKiinnitys, korkea lämpötila3600€109.45
DAYTON 10A174 uimurikytkin 2 hv 115 / 230v johto 20 jalkaa AA2AFZ 10A174140 FRiisuttuSäädettävä2403600Normaalisti aukiTether3600€180.72
DAYTON 10A175 Kellukytkin Twin Float 2 Hv 115v | AA2AGA 10A175140 FPistoke42 "1203600Normaalisti aukiHihna, Twin Float3600€245.75
DAYTON 10A176 Kellukytkin Twin Float 2 Hv 230v | AA2AGB 10A176140 FPistoke42 "2403600Normaalisti aukiHihna, Twin Float3600€306.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10A169 Float Switch pystysuora 1/2 Hp johto 8 jalkaa
€134.41 / yksikkö