Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DASCO PRO 473 lattiataltta 3 tuumaa x 11 tuumaa | AB7UBE 24A884

DASCO PRO 473 lattiataltta 3 tuumaa x 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7UBE Malli: 473Ristiviite: 24A884

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiataltta
Hex15 / 16 "
Pituus11 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Koko3"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vahva ohut leikkuuterä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliSidonta pystyyVihjeiden kokoHinta
DASCO PRO 471 lattiataltta 10 tuuman 2 tuuman kärki | AH9LGF 40JC48 47110 "Lämpökäsitelty hiiliteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)2"€18.26
DASCO PRO 472 lattiataltta 10 tuuman 2-1 / 2 tuuman kärki | AH9LGG 40JC49 47210 "Lämpökäsitelty hiiliteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)2.5 "€20.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DASCO PRO 473 lattiataltta 3 tuumaa x 11 tuumaa
€25.28 / yksikkö