Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DASCO PRO 253 -valssitapa 1/8 x 4 tuuman hiiliteräs | AB7UAE 24A859

DASCO PRO 253 Roll Pin Punch 1/8 x 4 tuuman hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB7UAE Malli: 253Ristiviite: 24A859

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€8.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullatappi
rakentaminenKorkea hiiliteräs
Malli1-osainen
Hex1 / 4 "
Pituus4"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lämpökäsitelty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusVihjeiden kokoHinta
DASCO PRO 254 -valssatut reiät 5/32 x 4-1 / 2 tuuman terästä | AB7UAF 24A860 2545 / 16 "4.5 "5 / 32 "€9.46
DASCO PRO 256 -valssitapa 7/32 x 5 tuuman hiiliteräs | AB7UAH 24A862 2565 / 16 "5"7 / 32 "€11.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DASCO PRO 253 Roll Pin Punch 1/8 x 4 tuuman hiiliteräs
€8.05 / yksikkö