SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24VDC, tasavirtalähde


SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24 VDC tehoyksiköt ovat kompakteja, kestäviä virtalähteitä, jotka on suunniteltu teollisuuden instrumentointilaitteille ja -laitteille. Nämä yksiköt tarjoavat korkean luotettavuuden ja oikean säätelyn vaikeimmissakin tehdaslattiaolosuhteissa.

Suodattaa
Case Materiaali: Metalli , Hz: 50/60 , Tulojännite: 85 - 264 VAC , IP-luokitus: 20 , NEMA-luokitus: 1 , Käyttölämpötila Alue: -25 astetta 65 astetta C. , Ulostulojännite: 5/24 VDC , Teholuokitus: 30W , Tyyli: Vaihtaminen
TyyliMalliSyvyysKorkeusAsennusLeveysHinta (ei alv)
A
SCP30D524DN
1.29 "4.71 "DIN-kisko / alusta2.55 "€467.97
A
Tuotenumero SCP30D524BDN
2.67 "4.72 "DIN-kisko1.37 "€428.10

Ominaisuudet

  • SOLA/HEVI-DUTY 5/24 VDC virtalähteet auttavat kestämään ankaria olosuhteita pienitehoisissa teollisuus- ja elektroniikkasovelluksissa.
  • Ne tarjoavat erittäin kapeaa leveyttä DIN-kiskolla tilan säästämiseksi.
  • Niissä on helppo asentaa DIN-kiskoon ja alustakiinnitys.
  • Näissä tehonsyöttöyksiköissä on helppopääsyiset päätteet.
  • Niissä on vankka kapseloitu muotoilu ympäristövahinkojen estämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • SCP-MDC: Tuotemerkki tarjoaa parin SCP-MDC metallisia DIN-kiinnikkeitä, joiden avulla nämä virtalähteet voidaan helposti irrottaa kiskosta.
  • SCP-PDC: Tuotemerkki tarjoaa yhden SCP-PDC muovisen DIN-pidikkeen, jossa on vipu näiden virtalähteiden poistamiseksi kiskosta.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mitä materiaalia näiden virtalähdeinstrumenttien koteloiden valmistuksessa käytetään?

Näissä virtalähteissä on metallikotelo.

Onko näillä virtalähteillä IP-luokitus?

Näiden virtalähteiden IP-luokitus on 20.

Kestävätkö nämä virtalähteet kovia lämpötiloja?

SOLA/HEVI-DUTY-virtalähteiden käyttölämpötila-alue on -25 - 65 celsiusastetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?