Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DART-OHJAIMET AC03-05S AC-moottorin nopeudensäätö 120v 2.5a Maksimi | AE4CNX 5JJ60

DART CONTROLS AC03-05S AC-moottorin nopeudensäädin 120v 2.5a Maksimi

Varastossa
Tuote: AE4CNX Malli: AC03-05SRistiviite: 5JJ60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nopeus AC-moottorin ohjaus
Syvyys0.406 "
HP1/4
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
Pituus2"
Maks. Vahvistimet2.5
Jännite lähtö120 VAC
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1534
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS AC03-05S AC-moottorin nopeudensäädin 120v 2.5a Maksimi
€75.43 / yksikkö