DART-OHJAUKSET

Yrityksen tuoteluettelo sisältää laajan valikoiman AC- ja DC-nopeudensäätimiä, pulssigeneraattoreita, potentiometrejä, takometrejä ja niihin liittyviä nopeudensäätötarvikkeita. Brändin tuotteet ovat RoHS-yhteensopivia ja niitä käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan säädettävää nopeutta ja vakio- tai matalan nopeuden vääntömomenttia. Ne eivät myöskään sisällä lyijyä, kadmiumia, elohopeaa ja muita vaarallisia alkuaineita, minkä vuoksi ne soveltuvat kotitalous- tai teollisuuskäyttöön. Dart-säätimet DC-nopeuden säätimet suojaa tasa- tai harjattomia DC-moottoreita alijännitteeltä, ylijännitteeltä, oikosululta, lämpöiskulta ja jännitetransienteilta, mikä pidentää liitetyn yksikön käyttöikää ankarissa teollisuusympäristöissä. Brändin säädettävät vaihtovirtalähteet käytetään ohjaamaan yksivaiheisia AC-moottoreita, jotka on asennettu tärysyöttimiin, puhaltimiin, pumppuihin sekä lämmitys- ja valaistusjärjestelmiin. Ne ovat yhteensopivia jatkuvan jaetun vaiheen, yleismoottorien tai minkä tahansa resistiivisen kuorman kanssa.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

DART CONTROLS DC Speed ​​Controls

DC-nopeuden säätimetKäytetään tasavirta- tai harjattomien tasavirtamoottorien suojaamiseen alijännitteeltä, ylijännitteeltä, oikosululta, lämpöshokilta ja jännitteen transientilta. Ominaisuutena on transienttinen suojaus, joka pidentää liitetyn yksikön käyttöikää ankarissa teollisuusympäristöissä(119 tuotetta)

DART CONTROLS Potentiometrit

PotentiometritMikroprosessoripohjaiset digitaaliset potentiometrit ja päivityssarjat, jotka sisältävät nupin, valitsinlevyn, nopeuspotin ja 8 - 3/4 tuuman johtimet. Voidaan käyttää minkä tahansa tyyppisen nopeudenohjauslaitteen kanssa, joka hyväksyy 3-johdinpotentiometrin tulon(13 tuotetta)

DART CONTROLS AC Speed ​​Controls

AC-nopeudensäätimetKäytetään yksivaiheisten vaihtovirtamoottoreiden ohjaamiseen tärylähteisiin, puhaltimiin, pumppuihin sekä lämmitys- ja valaistusjärjestelmiin. Suunniteltu toimimaan pysyvien jakovaiheisten, yleismoottoreiden tai minkä tahansa resistiivisen kuormituksen kanssa, mutta ei varustettu kondensaattorin käynnistysmoottoreiden käsittelemiseen(5 tuotetta)

DART CONTROLS Kierroslukumittarit

KierroslukumittaritPaneeliasennettavat takometrit, jotka ovat ihanteellisia pyörivien akselien, moottoreiden tai esineiden kulmanopeuden mittaamiseen. Voidaan käyttää digitaalisina nopeusmittareina, summaajina, nollanopeuksina kytkiminä tai aika-prosessimittareina. Kenttä ohjelmoitavissa monille instrumentointisovelluksille ja näyttönopeudelle, rpm, aika, määrä ja kokonaismäärä(4 tuotetta)

DART CONTROLS Pyörivät enkooderit

Kiertokooderit(8 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Dart Controlsin osanumerot viittaavat usein useisiin Daytonin, Apollon ja Schnider Electricin tuotteisiin. Joten jos etsit kilpailevaa tuotetta, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaavia tuotteita saatavilla.

Lähetys

Dart Controls -tuotteet ja -tarvikkeet soveltuvat kuriiri- ja lentorahtiin. Ne vaativat yksinkertaisen pakkaamisen tuotteen mitoista riippuen.

Tietoja Dart Controlsista

Yrityksen tuoteluettelo sisältää laajan valikoiman AC- ja DC-nopeudensäätimiä, pulssigeneraattoreita, potentiometrejä, takometrejä ja niihin liittyviä nopeudensäätötarvikkeita. Brändin tuotteet ovat RoHS-yhteensopivia ja niitä käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan säädettävää nopeutta ja vakio- tai matalan nopeuden vääntömomenttia. Ne eivät myöskään sisällä lyijyä, kadmiumia, elohopeaa ja muita vaarallisia alkuaineita, minkä vuoksi ne soveltuvat kotitalous- tai teollisuuskäyttöön. Dart-säätimet DC-nopeuden säätimet suojaa tasa- tai harjattomia DC-moottoreita alijännitteeltä, ylijännitteeltä, oikosululta, lämpöiskulta ja jännitetransienteilta, mikä pidentää liitetyn yksikön käyttöikää ankarissa teollisuusympäristöissä. Brändin säädettävät vaihtovirtalähteet käytetään ohjaamaan yksivaiheisia AC-moottoreita, jotka on asennettu tärysyöttimiin, puhaltimiin, pumppuihin sekä lämmitys- ja valaistusjärjestelmiin. Ne ovat yhteensopivia jatkuvan jaetun vaiheen, yleismoottorien tai minkä tahansa resistiivisen kuorman kanssa.

Tärkeimmät kauppanimet

Commutrol-sarjan DC-harjattomat asemat

Commutrol-sarjan DC-harjattomat asemat

Dart-ohjaimet Commutrol-sarjan DC-harjattomat taajuusmuuttajat ovat harjattomia moottoriohjaimia, jotka on suunniteltu tarjoamaan kommutoitua tehoa ja nopeudensäätöä tyypillisille kolmivaiheisille harjattomille tasavirtamoottoreille. Ne soveltuvat sovelluksiin, joissa tarvitaan suurta nopeutta, huoltovapaata suurta vääntömomenttia ja hiljaista toimintaa....

Näitä asemia voidaan käyttää ympäristön lämpötiloissa -10 - 45 astetta.

Tikka hallitsee kilpailuetuja

Dart ohjaa digitaalisia nopeuspotteja

Dart ohjaa digitaalisia nopeuspotteja

Dart Controlsin digitaaliset SCR-asemat ovat mikroprosessoripohjaisia ​​suljetun silmukan asemia, joissa on ohjelmoitava digitaalinen näyttö. Sovelluksesta riippuen MicroDrive on saatavana kahdessa eri tyylissä: MD-sarja (jatkuviin sovelluksiin) ja MD Plus -sarja (käynnistykseen/pysäytykseen tai sovelluksiin, jotka vaativat aseman nopeaa vastausta). Nämä asemat tarjoavat...

tiedot ajonopeudesta suunnitteluyksiköissä, kuten FPM, GPM, MM:SS ja % Master.

Dart ohjaa digitaalisia SCR-asemia

Dart ohjaa digitaalisia SCR-asemia

Dart Controls Digital Speed ​​Pots ovat paneeliin kiinnitettäviä, monikäyttöisiä signaalinkäsittelylaitteita, joiden avulla järjestelmän toimintoja on helppo säätää. Niitä voidaan käyttää sekä AC- että DC-käytöissä. Brändin Digital Speed ​​Pots sisältää mikrotietokonepohjaiset digitaaliset potentiometrit, jotka korvaavat perinteiset 3-johtimiset analogiset nopeuspotentiometrit. He c...

näyttää moottorin nopeuden prosentteja.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä Dart Controls -pulssigeneraattorista on?

Tuotemerkin pulssigeneraattori valvoo moottorin nopeutta ja suuntaa.

Miksi tasavirtamoottorissa tarvitaan nopeussäätimiä?

Useimmissa mekaanisissa sovelluksissa nopeudensäädin säätelee laitteen nopeuden vaihtelua tasaisen vääntömomentin ylläpitämiseksi. Se on suunniteltu toimimaan vain yhdessä kestomagneetti- tai shunttikäämitetyssä tasavirtamoottorissa.

Mitä hyötyä Dart Controls -takometristä on?

Merkin kierroslukumittaria käytetään moottoreiden pyörivien akselien kulmanopeuden mittaamiseen.