Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DART-OHJAIMET 530BRE DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAD 6Z388

DART CONTROLS 530BRE Dc Nopeudensäädin 90/180vdc 10a Nema 4/12

Varastossa
Tuote: AF2YAD Malli: 530BRERistiviite: 6Z388

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,145.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
Syvyys4.75 "
dynaaminen jarrutusEi
LiiteNEMA 4
Ulkoiset kytkimetOn / Off
Korkeus10 "
HP @ Suuremmat voltit1/4 - 2
HP @ pienempi volttia1/8 - 1
Tulojännite115 / 230 VAC
IR-kompensointiSäädettävä
Lineaarinen kiihtyvyysSäädettävä 0.3 - 12 sekuntia
Maks. Vahvistimet10
Mountpinta
Käyttölämpötila.-10 astetta 45 astetta C.
KiertoKääntyvä
VakionopeussovellusSCR
Nopeusalue50:1
Nopeudensäätö+/- 1% ankkurijännitepalautteella, +/- 0.5% takaisinkytkennällä
Jännite lähtö90/180 VDC
Leveys6.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyväksyy tach-palautteen (Kyllä)
    • Virran / momentin raja (säädettävä)
    • Seuraajapiiri (ei)
    • Lineaarinen hidastuvuus (säädettävä 0.6 - 12 sekuntia)
    • Shunttihaavajännite (100 / 200VDC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännite lähtöSyvyysLiiteKorkeusTulojänniteMaks. VahvistimetMountKiertoHinta
DART-OHJAIMET 530BRE-36MA DC-nopeudensäätö 90vdc 10a Nema 4/12 | AC2QNR 2M511 530BRE-36MA90 VDC4.75 "NEMA 410 "115 VAC10Kompakti paneeliKääntyvä€1,225.80
DART-OHJAIMET 533BC DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 15a Nema 4/12 | AE4CNW 5JJ59 533BC90/180 VDC2"Alusta9"115 / 230 VAC15AlustaYksi suunta€1,607.46
DART-OHJAIMET 530BC DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAC 6Z387 530BC90/180 VDC2"Alusta9"115 / 230 VAC10AlustaYksi suunta€1,026.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS 530BRE Dc Nopeudensäädin 90/180vdc 10a Nema 4/12
€1,145.38 / yksikkö