Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DART-OHJAIMET 530BRE-36MA DC-nopeudensäätö 90vdc 10a Nema 4/12 | AC2QNR 2M511

DART CONTROLS 530BRE-36MA DC -nopeuden hallinta 90vdc 10a Nema 4/12

Varastossa
Tuote: AC2QNR Malli: 530BRE-36MARistiviite: 2M511

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,225.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
Syvyys4.75 "
Näytön tyyppiLED
dynaaminen jarrutusKyllä
LiiteNEMA 4
Ulkoiset kytkimetPäälle / Pois, Ed. / Rev.
Korkeus10 "
HP @ pienempi volttia1/8 - 1
Tulojännite115 VAC
IR-kompensointiSäädettävä
Lineaarinen kiihtyvyysSäädettävä 0.3 - 12 sekuntia
Maks. Vahvistimet10
MountKompakti paneeli
Käyttölämpötila.-10 astetta 45 astetta C.
KiertoKääntyvä
VakionopeussovellusSCR
Nopeusalue50:1
Nopeudensäätö+/- 1% ankkurijännitepalautteella, +/- 0.5% takaisinkytkennällä
Jännite lähtö90 VDC
Leveys6.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyväksyy tach-palautteen (Kyllä)
    • Virran / momentin raja (säädettävä)
    • Seuraajapiiri (ei)
    • Lineaarinen hidastuvuus (säädettävä 0.6 - 12 sekuntia)
    • Virran virta-valo (Kyllä)
    • Shunt-haavan voltit (100 VDC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännite lähtöSyvyysLiiteKorkeusTulojänniteMaks. VahvistimetMountKiertoHinta
DART-OHJAIMET 533BC DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 15a Nema 4/12 | AE4CNW 5JJ59 533BC90/180 VDC2"Alusta9"115 / 230 VAC15AlustaYksi suunta€1,607.46
DART-OHJAIMET 530BC DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAC 6Z387 530BC90/180 VDC2"Alusta9"115 / 230 VAC10AlustaYksi suunta€1,026.13
DART-OHJAIMET 530BRE DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAD 6Z388 530BRE90/180 VDC4.75 "NEMA 410 "115 / 230 VAC10pintaKääntyvä€1,145.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS 530BRE-36MA DC -nopeuden hallinta 90vdc 10a Nema 4/12
€1,225.80 / yksikkö