Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DART-OHJAIMET 253G-200E DC-nopeudensäädin 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386

DART CONTROLS 253G-200E tasavirtasäädin 90/180vdc 10a Nema 4/12

Varastossa
Tuote: AF2YAB Malli: 253G-200ERistiviite: 6Z386
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
€492.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
Syvyys2.75 "
dynaaminen jarrutusEi
LiiteNEMA 4
Ulkoiset kytkimetOn / Off
Korkeus7.25 "
HP @ Suuremmat voltit1/4 - 2
HP @ pienempi volttia1/8 - 1
Tulojännite115 / 230 VAC
IR-kompensointiSäädettävä
Lineaarinen kiihtyvyysSäädettävä 0.5 - 8 sekuntia
Maks. Vahvistimet10
Mountpinta
Käyttölämpötila.-10 astetta 45 astetta C.
KiertoKääntyvä
VakionopeussovellusSCR
Nopeusalue50:01:00
Nopeudensäätö+/- 1% ankkurijännitepalautteella, +/- 0.5% takaisinkytkennällä
Jännite lähtö90/180 VDC
Leveys5.53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyväksyy tach-palautteen (Kyllä)
    • Virran / momentin raja (säädettävä)
    • Seuraajapiiri (ei)
    • Shunttihaavajännite (100 / 200VDC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoSyvyysLiiteKorkeusTulojänniteMaks. VahvistimetMountKäyttölämpötila.Hinta
DART-OHJAIMET 253G-200E-7 DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944 253G-200E-7CW tai CCW2.75 "NEMA 4X7.25 "115 / 230 VAC10pinta-10 astetta 45 astetta C.€673.90
DART-OHJAIMET 253G-200E-29 DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6 253G-200E-29Käännettävä2.75 "NEMA 47.25 "115 / 230 VAC10pinta-10 astetta 45 astetta C.€768.42
DART-OHJAIMET 253G-200C DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385 253G-200CKääntyvä1.63 "Alusta7"115 / 230 VAC10Alusta-10 astetta 45 astetta C.€388.30
DART CONTROLS 251G-12E nopeudensäädin, 0.15A - 1/4HP, kaksoisjännite, NEMA 4/12 -kotelo | CJ6MFW 251G-12EYksi suunta2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AOhjauspaneeli-10-45 astetta. C€788.65
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 251G-12E-29 Nopeussäädin, 0.15A - 1/4HP, kaksoisjännite, NEMA 4/12, eteenpäin/pois/kierroskytkin | CJ6MFX 251G-12E-29Kääntyvä2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AOhjauspaneeli-10-45 astetta. C€1,044.65
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 251G-12E-4X-29 Nopeussäädin, 0.15A - 1/4HP, kaksoisjännite, NEMA 4X -kotelo, eteenpäin/pois/kierroskytkin | CJ6MFY 251G-12E-4X-29Kääntyvä2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2AOhjauspaneeli-10-45 astetta. C€1,111.66
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 251G-12E-56H2 nopeudensäädin, 0.15A - 1/4HP, kaksoisjännite, eristetty jänniteseuraaja | CJ6MFZ 251G-12E-56H2Kääntyvä2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AOhjauspaneeli-10-45 astetta. C€1,113.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS 253G-200E tasavirtasäädin 90/180vdc 10a Nema 4/12
€492.04 / yksikkö