DART CONTROLS 251G-12E nopeudensäädin, 0.15A - 1/4HP, kaksoisjännite, NEMA 4/12 -kotelo | CJ6MFW

DART CONTROLS 251G-12E nopeudensäätö, 0.15 A - 1/4HP, kaksoisjännite, NEMA 4/12 -kotelo

Tuote: CJ6MFW Malli: 251G-12E
€788.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
Syvyys2.75 "
LiiteNEMA 4
HP @ Suuremmat voltit1 / 25 - 1 / 4
HP @ pienempi volttia1 / 50 - 1 / 8
Tulojännite120 / 240 VAC
IR-kompensointiSäädettävä
Pituus7.25 "
Lineaarinen kiihtyvyysSäädettävä
Maks. Vahvistimet1.2A
MountOhjauspaneeli
Käyttölämpötila.-10-45 astetta. C
KiertoYksi suunta
VakionopeussovellusSCR
Nopeusalue50:1
Nopeudensäätö+/- 1% perusnopeudesta
Jännite lähtö90/180 VDC
Leveys5.53 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoSyvyysLiiteKorkeusTulojänniteMaks. VahvistimetMountKäyttölämpötila.Hinta
DART-OHJAIMET 253G-200E-7 DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944 253G-200E-7CW tai CCW2.75 "NEMA 4X7.25 "115 / 230 VAC10pinta-10 astetta 45 astetta C.€673.90
DART-OHJAIMET 253G-200E-29 DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6 253G-200E-29Käännettävä2.75 "NEMA 47.25 "115 / 230 VAC10pinta-10 astetta 45 astetta C.€768.42
DART-OHJAIMET 253G-200C DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385 253G-200CKääntyvä1.63 "Alusta7"115 / 230 VAC10Alusta-10 astetta 45 astetta C.€388.30
DART-OHJAIMET 253G-200E DC-nopeudensäädin 90 / 180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386 253G-200EKääntyvä2.75 "NEMA 47.25 "115 / 230 VAC10pinta-10 astetta 45 astetta C.€492.04
DART CONTROLS 251G-12E-29 Nopeussäädin, 0.15A - 1/4HP, kaksoisjännite, NEMA 4/12, eteenpäin/pois/kierroskytkin | CJ6MFX 251G-12E-29Kääntyvä2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AOhjauspaneeli-10-45 astetta. C€1,044.65
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 251G-12E-4X-29 Nopeussäädin, 0.15A - 1/4HP, kaksoisjännite, NEMA 4X -kotelo, eteenpäin/pois/kierroskytkin | CJ6MFY 251G-12E-4X-29Kääntyvä2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2AOhjauspaneeli-10-45 astetta. C€1,111.66
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 251G-12E-56H2 nopeudensäädin, 0.15A - 1/4HP, kaksoisjännite, eristetty jänniteseuraaja | CJ6MFZ 251G-12E-56H2Kääntyvä2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2AOhjauspaneeli-10-45 astetta. C€1,113.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS 251G-12E nopeudensäätö, 0.15 A - 1/4HP, kaksoisjännite, NEMA 4/12 -kotelo
€788.65 / yksikkö