DART CONTROLS 15DV1A-TS Small Dual Voltage SCR Control, 2 ADC, liitinnauha | CJ6MFR

DART CONTROLS 15DV1A-TS Pieni kaksoisjännite SCR-ohjain, 2 ADC, liitinnauha

Tuote: CJ6MFR Malli: 15DV1A-TS
€254.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
Syvyys1.3 "
LiiteAlusta
HP @ Suuremmat voltit1 / 25 - 1 / 3
HP @ pienempi volttia1 / 50 - 1 / 6
Tulojännite120 / 240 VAC
IR-kompensointiSäädettävä
Pituus3.3 "
Lineaarinen kiihtyvyysKiinteä, 0.5 sek.
Maks. Vahvistimet2A
MountKompakti paneeli
Käyttölämpötila.-10-45 astetta. C
KiertoKääntyvä
VakionopeussovellusPWM
Nopeusalue25:1
Nopeudensäätö+/- 1% perusnopeudesta
Jännite lähtö90/180 VDC
Leveys2.8 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.SyvyysLiiteKiertoVakionopeussovellusJännite lähtöLeveysKorkeusHinta
DART-OHJAIMET 13DV1A DC-nopeudensäädin 12 / 24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNP 5JJ53 13DV1A-10 astetta 45 astetta C.3.3 "AlustaKääntyväPWM12/24 VDC2.8 "1.3 "€121.55
DART-OHJAIMET 13DV2A DC-nopeudensäädin 12 / 24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNQ 5JJ54 13DV2A-10 astetta 45 astetta C.3.3 "NEMA 1KääntyväPWM12/24 VDC2.8 "1.5 "€123.90
DART-OHJAIMET 13DVE DC -nopeuden hallinta 12 / 24vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNR 5JJ55 13DVE-10 astetta 45 astetta C.3.5 "AlustaKääntyväPWM12/24 VDC3.81 "5.5 "€357.33
DART-OHJAIMET 15DV1A DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNT 5JJ56 15DV1A-10 astetta 45 astetta C.3.3 "AlustaYksi suuntaSCR90/180 VDC2.8 "1.3 "€133.19
DART-OHJAIMET 15DV2A DC-nopeudensäädin 90 / 180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNU 5JJ57 15DV2A-10 astetta 45 astetta C.3.3 "AlustaYksi suuntaSCR90/180 VDC2.8 "1.5 "€134.65
DART CONTROLS 15DVE Dc Speed ​​Control 90/180vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNV 5JJ58 15DVE-10 astetta 45 astetta C.3.5 "NEMA 4KääntyväSCR90/180 VDC3.81 "5.5 "€336.55
DART CONTROLS 13DV1A-TS Small Dual Voltage SCR Control, 2A DC, liitinnauha | CJ6MFL 13DV1A-TS-10-45 astetta. C1.3 "AlustaKääntyväPWM12/24 VDC2.8 "-€254.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS 15DV1A-TS Pieni kaksoisjännite SCR-ohjain, 2 ADC, liitinnauha
€254.29 / yksikkö