Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DART-OHJAIMET 15DV2A DC-nopeudensäädin 90 / 180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNU 5JJ57

DART CONTROLS 15DV2A Dc Nopeuden säätö 90/180vdc 2a Nema 1/4

Varastossa
Tuote: AE4CNU Malli: 15DV2ARistiviite: 5JJ57

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
Syvyys3.3 "
dynaaminen jarrutusEi
LiiteAlusta
Ulkoiset kytkimetEi eristetty
Korkeus1.5 "
HP @ Suuremmat voltit1 / 25 - 1 / 3
HP @ pienempi volttia1 / 50 - 1 / 6
Tulojännite115 / 230 VAC
IR-kompensointiSäädettävä
Lineaarinen kiihtyvyysKiinteä 0.5 sekuntia
Maks. Vahvistimet2
MountAlusta
Käyttölämpötila.-10 astetta 45 astetta C.
KiertoYksi suunta
VakionopeussovellusSCR
Nopeusalue25:01:00
Nopeudensäätö+/- 1% perusnopeudesta
Jännite lähtö90/180 VDC
Leveys2.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1534
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyväksyy tach-palautteen (ei)
    • Nykyinen / vääntömomentin raja (ei mitään)
    • Seuraajapiiri (ei)
    • Shunttihaavajännite (100 / 200VDC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.SyvyysLiiteKiertoVakionopeussovellusJännite lähtöLeveysKorkeusHinta
DART-OHJAIMET 13DV1A DC-nopeudensäädin 12 / 24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNP 5JJ53 13DV1A-10 astetta 45 astetta C.3.3 "AlustaKääntyväPWM12/24 VDC2.8 "1.3 "€121.55
DART-OHJAIMET 13DV2A DC-nopeudensäädin 12 / 24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNQ 5JJ54 13DV2A-10 astetta 45 astetta C.3.3 "NEMA 1KääntyväPWM12/24 VDC2.8 "1.5 "€123.90
DART-OHJAIMET 13DVE DC -nopeuden hallinta 12 / 24vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNR 5JJ55 13DVE-10 astetta 45 astetta C.3.5 "AlustaKääntyväPWM12/24 VDC3.81 "5.5 "€357.33
DART-OHJAIMET 15DV1A DC-nopeudensäätö 90 / 180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNT 5JJ56 15DV1A-10 astetta 45 astetta C.3.3 "AlustaYksi suuntaSCR90/180 VDC2.8 "1.3 "€133.19
DART CONTROLS 15DVE Dc Speed ​​Control 90/180vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNV 5JJ58 15DVE-10 astetta 45 astetta C.3.5 "NEMA 4KääntyväSCR90/180 VDC3.81 "5.5 "€336.55
DART CONTROLS 13DV1A-TS Small Dual Voltage SCR Control, 2A DC, liitinnauha | CJ6MFL 13DV1A-TS-10-45 astetta. C1.3 "AlustaKääntyväPWM12/24 VDC2.8 "-€254.29
Tarjouspyyntö
DART CONTROLS 13DV2A-TS Small Dual Voltage SCR Control, 2A DC, liitinnauha | CJ6MFM 13DV2A-TS-10-45 astetta. C1.5 "AlustaKääntyväPWM12/24 VDC2.8 "-€254.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS 15DV2A Dc Nopeuden säätö 90/180vdc 2a Nema 1/4
€134.65 / yksikkö