DART CONTROLS 153D-200E DC-nopeudensäädin, mukana 120/240V, 1/4 - 2HP säädettävä kiihtyvyys | CJ6MFN

DART CONTROLS 153D-200E DC-nopeudensäädin, mukana 120/240V, 1/4 - 2HP säädettävä kiihtyvyys

Tuote: CJ6MFN Malli: 153D-200E
€737.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
Syvyys2.75 "
LiiteNEMA 4X
HP @ Suuremmat voltit1/4 - 2
HP @ pienempi volttia1/8 - 1
Tulojännite120 / 240 VAC
IR-kompensointiSäädettävä
Pituus7.25 "
Lineaarinen kiihtyvyysSäädettävä
Maks. Vahvistimet10A
MountOhjauspaneeli
Käyttölämpötila.-10-45 astetta. C
KiertoYksi suunta
VakionopeussovellusSCR
Nopeusalue50:1
Nopeudensäätö+/- 1% perusnopeudesta
Jännite lähtö90/180 VDC
Leveys5.53 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DART CONTROLS 153D-25E DC-nopeudensäädin, mukana 120/240V, 1/50–1/4HP säädettävä kiihtyvyys | CJ6MFP 153D-25E€737.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS 153D-200E DC-nopeudensäädin, mukana 120/240V, 1/4 - 2HP säädettävä kiihtyvyys
€737.10 / yksikkö