TRI-ARC USPK3 varastointihyllypakkaus 150 paunaa. | AA6YYU 15F043

TRI-ARC USPK3 keräilyhyllysarja 150 Lb.

Varastossa
Tuote: AA6YYU Malli: USPK3Ristiviite: 15F043

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€653.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastointihyllypaketti
Kantavuus150 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
TRI-ARC USPK2 Varastohyllypakkaus 100 Lb. | AA6YYT 15F042 USPK2100 lb€511.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC USPK3 keräilyhyllysarja 150 Lb.
€653.43 / yksikkö