Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DART-OHJAIMET 132LC25 DC: n nopeudensäätö 180vdc 1.2a | AE4ACH 5HA34

DART CONTROLS 132LC25 DC -nopeuden säätö 180vdc 1.2a

Varastossa
Tuote: AE4ACH Malli: 132LC25Ristiviite: 5HA34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€462.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-nopeuden säätö
Syvyys2.65 "
dynaaminen jarrutusKyllä
LiiteAlusta
Ulkoiset kytkimetEi eristetty
Korkeus6.25 "
HP @ Suuremmat voltit1 / 25 - 1 / 4
HP @ pienempi volttia1 / 25 - 1 / 4
Tulojännite230 VAC
IR-kompensointiSäädettävä
Lineaarinen kiihtyvyysKiinteä 0.5 sekuntia
Maks. Vahvistimet1.2
MountAlusta
Käyttölämpötila.-10 astetta 45 astetta C.
KiertoKääntyvä
VakionopeussovellusSCR
Nopeusalue50:01:00
Nopeudensäätö+/- 1% perusnopeudesta
Jännite lähtö180 VDC
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hyväksyy tach-palautteen (ei)
    • Virran / momentin raja (säädettävä)
    • Seuraajapiiri (ei)
    • Shunt-haavan voltit (200 VDC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteMaks. VahvistimetJännite lähtöHinta
DART-OHJAIMET 130LC12 DC DC -ohjaus 90vdc 1.2a | AE4ACF ​​5HA32 130LC12115 VAC1.290 VDC€474.65
DART-OHJAIMET 130LC100 DC DC -ohjaus 90vdc 5.5a | AE4ACG 5HA33 130LC100115 VAC5.590 VDC€477.38
DART CONTROLS 132LC200 DC -nopeuden säätö 180vdc 5.5a | AE4ACJ 5HA35 132LC200230 VAC5.5180 VDC€446.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DART CONTROLS 132LC25 DC -nopeuden säätö 180vdc 1.2a
€462.38 / yksikkö