Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 59-001 hihat 18 tuuman pituus valkoinen PR | AD2NXJ 3TCD5

ANSELL 59-001 Hihat, 18 tuuman pituus, valkoinen PR

Varastossa
Tuote: AD2NXJ Malli: 59-001Ristiviite: 3TCD5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät hihat
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava
Pituus18 "
MateriaaliVinyyli
KokoNA
Paksuus8 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ANSELL 59-001 hihat 18 tuuman pituus sininen vinyyli PR | AE3PQK 5EME0 59-001sininen€2.08
ANSELL 59-001 hihat 18 tuuman pituus vinyyli kirkas PR | AE3PQL 5EME1 59-001Poista valinta€1.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 59-001 Hihat, 18 tuuman pituus, valkoinen PR
€16.34 / yksikkö